Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • RMQ-Titan Leuchtwahltaste mit Knebelgriff (rastend)
  • Grün
  • 2 Stellungen (0° - rechts 60°)
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm inkl. LED-Element grün
  • 12...30 V AC/DC
  • 1 x Schließer
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Einloggen und Bewertung schreiben

Setartikel Leuchtwahltaste Eaton M22-WRLK-G/-A/-LED-G/-K10

Artikelnummer: 101743
EAN: 4250738103351
-45 % UVP: 48,69
26,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leuchtwahltaste (Knebel)

rastend (0° - rechts 60°)

RMQ-Titan

grün

keine

rund

Frontbefestigung

ja

1 x Schließer (NO), LED-Element

12...30 V AC/DC

nein

Schraubklemmen

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Setartikel Leuchtwahltaste Eaton M22-WRLK-G/-A/-LED-G/-K10
Der Setartikel Leuchtwahltaste RMQ-Titan M22-WRLK-G/-A/-LED-G/-K10 von Eaton besteht aus der grünen Leuchtwahltaste M22-WRLK-G mit einem Lochdurchmesser von 22,5 mm sowie dem Befestigungsadapter M22-A. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind das LED-Element M22-LED-R und das Kontaktelement M22-K10 (1 x Schließer). Die Befestigung findet frontseitig statt und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Bemessungsbetriebsspannung beläuft sich auf 12...30 V AC/DC. Der Setartikel Leuchtmelder M22-WRLK-G/-A/-LED-G/-K10 mit Schutzart IP66 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0