• Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: links
  • Kontakte: 2 x Öffner/1 x Schließer
  • Schwenkbereich: 0...270°
  • Material Schalter: PBT
  • Material Scharnier: Edelstahlguss
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 82 x 147 x 19,5 mm
  • Anschluss: M12 Stecker Typ D gerade (6-polig)

     

    Betrieb nur mit seperat erhältlichem Anschlusskabel AN-KAB.SHS3 5M GERADE - 3251006292 möglich

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS3-U15Z-SA-L - 6019390035

Artikelnummer: 108311
EAN: 4024337036989
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheits-Scharnierschalter

2000000

1000000

2 x Öffner/1 x Schließer

230 V AC/24 V DC

147 mm

82 mm

19,5 mm

Stecker M12 Typ D (6-polig)

PBT

-25 °C

70 °C

IP67

EN 60947-5
EN ISO 13849-1

CCC
CE
CSA
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS3-U15Z-SA-L - 6019390035
Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS3-U15Z-SA-L - 6019390035 von BERNSTEIN dient der Zustandsüberwachung von schwenkbaren Sicherheitstüren und -klappen. Er ist eine Kombination aus Scharnier und Sicherheitsschalter mit einem Schwenkbereich zwischen 0 und 270°. Der Schalter verfügt über zwei Öffner- und einen Schließerkontakt sowie die Schutzart IP67. Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS3-U15Z-SA-L - 6019390035 für den linken Anschlag wird über einen 6-poligen geraden M12 Stecker des Typs D angeschlossen. Eine Inbetriebnahme ist nur mit dem seperat erhältlichen Anschlusskabel AN-KAB.SHS3 5M GERADE - 3251006292 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0