• Sicherheits-Temperaturbegrenzer
  • Zulassung: DIN EN 14597
  • Zertifizierung: EN 61508 SIL 2
  • Eingang: Pt100 (3-Leiter/-100...+600 °C)
  • Ausgang: 1 Alarmrelais
  • Hilfsspannung: 24 V DC ±15 %
  • Anzeige: Grafikdisplay 128 x 64 Pixel
  • Montage: Tragschiene TS35
  • Abmessung: 50 x 100 x 110 mm

Sicherheits-Temperaturbegrenzer Senseca STL50-1-1R-5-00 - 100255

Artikelnummer: 112715
EAN: 4058175122641
Technische Daten

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Programmierbar

24 V DC

1

Pt100

1

Relais
Alarm

50 mm

100 mm

110 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-10 °C

55 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheits-Temperaturbegrenzer Senseca STL50-1-1R-5-00 - 100255
Der STL50-1-1R-5-00 - 100255 von Senseca ist ein programmierbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer für die Tragschienenmontage auf TS35. Das nach DIN EN 14597 zugelassene und nach EN 61508 SIL 2 zertifizierte Gerät überwacht einen programmierbaren Temperaturgrenzwert und zeigt die Werte auf einem beleuchteten 128 x 64 Pixel Grafikdisplay an. Geliefert wird der STL50-1-1R-5-00 - 100255 mit Pt100-Eingang, 1 Alarmrelais und 24 V DC ±15 % Hilfsspannung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0