Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Schneider Electric
  • Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Mit Diagnoseausgang
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Einloggen und Bewertung schreiben

Sicherheitsrelais Schneider Electric Harmony XPSUAF13AC

Artikelnummer: 107225
EAN: 3606489601607
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Sicherheitsrelais
2
3 x Schließer
ja
ja

Sicherheitstechnische Daten

PL e/Kat. 4
SIL 3
1,13 E-09
20 Jahre
≥ 99 %

Elektrische Daten

24 V AC/DC
Relais
6 A
20,4 V AC/19,2 V DC
26,4 V AC/28,8 V DC

Mechanische Daten

22,5 mm
109 mm
117 mm
Tragschiene DIN 35
Push-in

Umgebungsbedingungen

-25 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

EN IEC 62061
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1
EN IEC 60947
cULus
CCC
UL
CE
RoHS
EAC
KC
REACH
TÜV
UKCA

Klassifizierung

85364190

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitsrelais Schneider Electric Harmony XPSUAF13AC
Das Sicherheitsrelais Harmony XPSUAF13AC von Schneider Electric dient der Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise. Es verfügt über drei Schließer als Freigabestrompfade und kann zweikanalig mit Querschlusserkennung angesteuert werden. Zur Erleichterung der Diagnose und Wartung verfügt das Relais über einen gepulsten Halbleiter-Diagnoseausgang. Dieser kann mittels SPS-Diagnosebaustein ausgewertet werden.

Das Sicherheitsrelais Harmony XPSUAF13AC mit einer Versorgungsspannung von 24 V AC/DC bietet eine Funktionsanzeige mit vier gelben LED's sowie jeweils einer grünen (Power) und einer roten (Error) LED. Es wird über abnehmbare Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0