Siemens

Siemens LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101756
EAN: 4034106029463
  • LOGO! DM16 230R Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC
  • Ausgänge: Relais
  • 8 DE (Digitale Eingänge)
  • 8 DA (Digitale Ausgänge)
  • Für LOGO! 8
UVP: 109,00
90,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten
Allgemeine Daten

Erweiterungsmodul
8
8 x Relais

Elektrische Daten

115/240 V AC/DC
85...265 V AC/100...253 V DC
5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2
Das LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Versorgungsspannung von 230 V AC.
8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (Relais) stehen zur Verfügung. Das LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer
35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
8 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Qualität wie gewohnt. TOP!
von Michael Haß verfasst am 24.12.2014 12:39:00
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Einwandfrei
von Thomas Gutknecht verfasst am 18.10.2014 15:40:18
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

sehr gut!
von lothar e. verfasst am 12.11.2016 19:50:39
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.