Siemens

Siemens LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101755
EAN: 4034106029494
  • LOGO! DM8 230R Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC
  • Ausgänge: Relais
  • 4 DE (Digitale Eingänge)
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Für LOGO! 8
UVP: 69,70
59,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Erweiterungsmodul
4
4 Relais

Elektrische Daten

115/240 V AC/DC
85...265 V AC/100...253 V DC
5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

36 (2 TE) x 90 x 53
Tragschiene DIN 35 (2 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2
Das LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Versorgungsspannung von 230 V AC. Zur Verfügung stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais). Das LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

sehr gut!!!
von Mathias Wiegand verfasst am 05.02.2017 19:33:50
Sehr schnelle Lieferung und bestes Preis/Leistungsverhältnis
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Alles OK
von Gerd Lotz verfasst am 03.10.2015 21:02:38
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Spitzen Service
von Thorsten Müller verfasst am 20.05.2016 08:17:09
Sehr schnelle Lieferung und auch Rücknahme ohne Probleme. Absolut Empfehlenswert!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.