• LOGO! AM4 AI/AQ Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • 2 AA (Analoge Ausgänge)
  • 0...10 V
  • 0/4...20 mA
  • Für LOGO! 9

Siemens LOGO! AM4 AI/AQ - 6ED1055-1MF00-0BA3

Artikelnummer: 112303
EAN: 4034106037291
Technische Daten

Erweiterungsmodul

9

2 x (0-10 V oder 0/4-20 mA)

24 V DC

35,5 x 90 x 58 mm

Tragschiene DIN 35 (2 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! AM4 AI/AQ - 6ED1055-1MF00-0BA3
Das LOGO!9 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA3 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC. 2 analoge Ausgänge (0...10 V und 0/4...20 mA) stehen zur Verfügung. Das LOGO!9 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA3 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 9 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0