• LOGO! Contact Schaltmodul
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Belastbarkeit: 20 A und Motoren bis 4 kW
  • 1 x Öffner/3 x Schließer
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage

Siemens LOGO! Contact 24 - 6ED1057-4CA00-0AA0

Artikelnummer: 100936
EAN: 4025515050742
Technische Daten

Schaltmodul

Öffner/3 x Schließer

24 V DC

20 A ohmsche Last; Motoren bis 4 kW

Tragschiene DIN 35

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! Contact 24 - 6ED1057-4CA00-0AA0
Das LOGO! Contact 24 - 6ED1057-4CA00-0AA0 Schaltmodul von Siemens hat eine Belastbarkeit von bis zu 20 A bzw. 4 kW bei Motoren. Die 3 Schließer und der Öffner arbeiten bei einer Versorgungsspannung von 24 V DC. Dank der Schutzart IP20 und der Hutschienenmontage ist eine schnelle und einwandfreie Inbetriebnahme möglich. Anwendungsbereiche des LOGO! Contact 24 - 6ED1057-4CA00-0AA0 Schaltmoduls sind Maschinensteuerung, Transportanlagensteuerung und Haustechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0