• LOGO! 9 DM8 230R Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC
  • Ausgänge: Relais
  • 4 DE (Digitale Eingänge)
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Für LOGO! 9

Siemens LOGO! DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA3

Artikelnummer: 112301
EAN: 4034106036737
Technische Daten

Erweiterungsmodul

9

4

4 x Relais

115/240 V AC/DC

85...265 V AC/100...253 V DC

5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

externe Absicherung erforderlich

35,5 x 90 x 58 mm

Tragschiene DIN 35 (2 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA3
Das LOGO! 9 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA3 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Versorgungsspannung von 230 V AC. Zur Verfügung stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais). Das LOGO! 9 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA3 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO! 9 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0