• LOGO! POWER
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 100...240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang: 24 V DC/4,0 A
  • 96 Watt
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage

Siemens LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP1332-1SH52

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 103610

Artikelnummer: 100935
EAN: 4025515152781
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

LOGO! Power

1-phasig

ja

100...240 V AC

85 V AC

264 V AC

50/60 Hz

0,97-1,95 A

22,2...26,4 V DC

24 V DC

4 A

90 mm

90 mm

58 mm

Schraubanschluss

-20 °C

70 °C

IP20

ja

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP1332-1SH52
Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP1332-1SH52 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 4,0 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP1332-1SH52 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP1332-1SH52 zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0