• LOGO! 9 TDE Touch-Display
  • Displaygröße: 4,3
  • 256 Farben
  • 2 Ethernet-Ports
  • Unterstützte Bildformate: PNG/JPG
  • Inkl. Einbauzubehör

Siemens LOGO! TDE - 6ED1055-4MH08-0BA3

Artikelnummer: 112294
EAN: 4034106036751
Passendes Zubehör
Technische Daten

Touchdisplay

9

12/24 V AC/DC

128,2 x 86 x 38,7 mm

Schalttafeleinbau

-20 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! TDE - 6ED1055-4MH08-0BA3
Das Textdisplay LOGO! 9 TDE - 6ED1055-4MH08-0BA3 von Siemens verfügt über zwei Ethernet-Ports und ist über ein Touch-Display mit 256 Farben, leicht zu bedienen und unterstützt zusätzlich Bilddateiformate wie PDF und JPG. Das LOGO! 9 Touch-Display ist an alle Varianten des LOGO! 9 Basismodul anschließbar. Entsprechendes Einbauzubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0