Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens SB 1231 AE - 6ES7231-4HA30-0XB0

Artikelnummer: 101663
EAN: 6940408100909
  • SIMATIC S7-1200
  • Analogeingabe
  • Signal Board SB 1231
  • 1 AI
  • +/-10 V DC (12 Bit Auflösung) oder 0...20 mA
UVP: 59,70
52,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Analoge Eingabebaugruppe
SB 1231
1

Elektrische Daten

max. 35 V DC
max. 40 mA
0,5 A
0-2,5/5/10 V 12 bit, 0-20 mA 11 bit
nein

Mechanische Daten

38 x 62 x 21 mm
Hutschiene 35 mm
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C
IP20

Klassifizierung

CE, FM, RCM
27-24-22-01
27-24-22-01
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SB 1231 AE - 6ES7231-4HA30-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 Signal Board SB 1231 AE - 6ES7231-4HA30-0XB0 von Siemens bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer S7-1200 CPU um einen analogen Eingang ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Signal Board SB 1231 AE - 6ES7231-4HA30-0XB0 wird einfach auf die CPU Front gesteckt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen