• SIMATIC ET 200SP Base-Unit
  • BU-Typ U0
  • 16 Prozessklemmen
  • Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
  • Neue Potenzialgruppe
  • 277 V AC/120 V DC
  • Farbcode: CC00
  • Ohne AUX-Klemmen

Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ U0 - 6ES7193-6BP00-0DU0

Artikelnummer: 109240
EAN: 4047623409434
Passendes Zubehör
Technische Daten

Base-Unit

U0

277 V AC/120 V DC

20 x 117 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ U0 - 6ES7193-6BP00-0DU0
Die neue Potenzialgruppe Base-Unit SIMATIC ET 200SP BU-Typ U0 - 6ES7193-6BP00-0DU0 von Siemens verfügt über 16 Prozessklemmen und ist geeignet für die Verbindung von Peripheriemodulen mit Farbcode CC00. Die Base Unit - 6ES7193-6BP00-0DU0, mit einer Versorgungsspannung von 277 V AC/120 V DC, wird mittels Tragschiene montiert und mit weiteren Base-Units seitlich verastet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0