• SIMATIC ET 200SP
  • DQ 4x 24...230 V AC/2 A High Feature
  • Digitales Ausgangsmodul
  • 4 digitale Ausgänge
  • 230 V AC/2 A
  • DQ und Leistungssteuerung
  • Farbcode: CC20
  • Passend für BU-Typ U0

Siemens SIMATIC ET 200SP DQ High Feature - 6ES7132-6FD00-0CU0

Artikelnummer: 110638
EAN: 4047623409410
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

U0

4

230 V AC

24..230 V AC

8 mA

nein

20 x 73 x 58 mm

U0

U0

U0 + Potenzialverteilermodul

CC20

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DQ High Feature - 6ES7132-6FD00-0CU0
Das digitale Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24...230 V AC/2A High Feature - 6ES7132-6FD00-0CU0 von Siemens verfügt über 4 digitale Ausgänge und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24...230 V AC/2 A. Das Ausgangsmodul DQ 4x 24...230 V AC/2A High Feature - 6ES7132-6FD00-0CU0 ist das passende Modul für Base Unit Typ U0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0