Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • SIMATIC ET 200SP
  • Interface-Modul
  • PROFINET
  • Max. 64 ET 200SP-Peripheriemodule/16 ET 200AL-Module
  • 1 x Steckplatz für BusAdapter
  • S2-Redundanz
  • Multi Hot Swap
  • optionale PN-Zugentlastung
  • taktsynchroner Betrieb
  • Intergrierter Switch
  • Inkl. Servermodul
  • Versorgungsspannung: 24 V DC

Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF - 6ES7155-6AU01-0CN0

Artikelnummer: 109413
EAN: 4047623409755
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

Profinet

24 V DC

700 mA

ja

50 x 117 x 74 mm

0 °C

60 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF - 6ES7155-6AU01-0CN0
Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF - 6ES7155-6AU01-0CN0 von Siemens ist für PROFINET-Anwendungen innerhalb größerer Systeme von bis zu 64 ET 200SP-Peripheriemodulen, 16 ET 200AL-Module und 288 Byte Daten je Ein-/Ausgang konzipiert. Die Montage des Basismoduls erfolgt mittels einer Tragschiene. Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF - 6ES7155-6AU01-0CN0 mit intergriertem Switch und Servermodul ist die optimale Lösung zur Profinetanbindung Ihrer Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0