• SIMATIC ET 200SP
  • Bundle PROFINET Interface-Modul IM 155-6 PN ST
  • max. 32 Peripheriemodule
  • und 16 ET 200AL Module
  • Multi Hot SWAP
  • optionale PN-Zugentlastung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Ports: 2 x RJ45
  • Integrierter Switch
  • Inkl. Servermodul

Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AA02-0BN0

Artikelnummer: 110684
EAN: 4047623413059
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

2 x RJ45

Profinet

100 Mbit/s

24 V DC

350 mA

ja

50 x 117 x 74 mm

-30 °C

50 °C

Profinet
2 x RJ45

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AA02-0BN0
Das SIMATIC ET 200SP Bundle – PROFINET Interface-Modul IM 155-6 PN ST – 6ES7155-6AA02-0BN0 von Siemens ist ein leistungsfähiges Schnittstellenmodul für das dezentrale ET 200SP I/O-System. Es unterstützt den Anschluss von bis zu 32 Peripheriemodulen sowie zusätzlich 16 ET 200AL Module, was eine flexible und erweiterbare Automatisierungslösung ermöglicht. Das Modul bietet Multi Hot Swap, sodass Peripheriemodule im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, ohne das Gesamtsystem zu beeinflussen. Für eine erhöhte Betriebssicherheit ist eine optionale PROFINET-Zugentlastung verfügbar. Die kompakte Bauweise und die leistungsfähige PROFINET-Kommunikation machen das IM 155-6 PN ST ideal für moderne, skalierbare und leistungsstarke Automatisierungsanwendungen in Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0