• SIMATIC ET 200SP
  • Interface-Modul
  • Schnittstelle: PROFINET
  • Max. 32 ET 200SP- und 16 ET 200AL-Module
  • 24 V DC (19,2...28,8 V DC)
  • Single Hot SWAP
  • Übertragungsrate: 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
  • Diagnoseanzeige
  • Inkl. Servermodul
  • Ports: 2 x RJ45 (Busadapter benötigt)

Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AU02-0BN0

Artikelnummer: 110413
EAN: 4047623413042
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

100 Mbit/s

24 V DC

19,2...28,8 V

450 mA

ja

50 x 117 x 74 mm

Tragschiene DIN 35

-30 °C

60 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AU02-0BN0
Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AU02-0BN0 von Siemens ist für PROFINET-Anwendungen von bis zu 32 Peripherie- sowie 16 ET 200AL-Modulen und 288 Byte je Ein-/Ausgang konzipiert. Ein Modulwechsel ist im laufendem Betrieb möglich (Single Hot-Swapping). Die Montage des Moduls erfolgt mittels einer Tragschiene. Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST - 6ES7155-6AU02-0BN0 mit integriertem 2-Port-Switch und Servermodul ist die preiswerte Lösung für größere Anlagen. Zum PROFINET-Anschluss wird der passende Busadapter benötigt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0