• SIRIUS Schaltnetzteil
  • Stromversorgung für 3SK1 Advanced
  • Eingang: 110/240 V AC/DC
  • Ausgang: 24 V DC/0,6 A
  • Anschluss: Schraubklemmen

Siemens SIRIUS 3SK1230-1AW20

Artikelnummer: 106885
EAN: 4011209913882
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

3SK1

1-phasig

ja

110...240 V AC

50/60 Hz

0,25 A

24 V DC

0,6 A

nein

22,5 mm

100 mm

121,6 mm

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK1230-1AW20
Das Schaltnetzteil SIRIUS 3SK1230-1AW20 von Siemens ist die optimale Stromversorgung für Sicherheitsrelais 3SK1 Advanced. Am Ausgang liefert das Schaltnetzteil 3SK1230-1AW20 0,6 A bei 24 V DC und wird über Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0