• SIRIUS Interface-Modul
  • PROFINET-IO für Basisgeräte 3SK2
  • Schnittstellen: PROFINET IO RJ45
  • Überstragungsrate: 100 Mbit/s
  • Maße: 22,5 x 100 x 124.5 mm
  • Versorgungspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • parametrierbar über Safety ES

Siemens SIRIUS 3SK2511-1FA10

Artikelnummer: 106921
EAN: 4047621057415
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

24 V DC

22,5 mm

100 mm

124,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

Profinet
RJ45

UL
CE
EAC
CSA
TÜV
PROFIBUS

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK2511-1FA10
Das Interface-Modul SIRIUS 3SK2511-1FA10 von Siemens ermöglicht die PROFINET-Kommunikation für Basisgeräte 3SK2. Das Interface-Modul mit einer Versorgungspannung von 24 V DC wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene montiert werden. Die Anbindung des 3SK2511-1FA10 an das 3SK2-Basisgerät erfolgt über ein Flachband-Verbindungskabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen