• SIMATIC S7-1200
  • Digitaleingabe SM 1221
  • 8 digitale Eingänge
  • 24 V DC

Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BF32-0XB0

Artikelnummer: 101672
EAN: 6940408101913
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

G1

8

24 V DC

20,4...28,8 V DC

4 mA

nein

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BF32-0XB0
Mit der digitalen Eingabebaugruppe SM 1221 DC - 6ES7221 -1BF32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 8 digitale Eingänge erweitert werden. Die Digitaleingabe SM 1221 DC - 6ES7221-1BF32-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0