• SIMATIC S7-1200
  • Digitalausgabe SM 1222
  • 16 digitale Ausgänge
  • 24 V DC
  • Relais: 2 A

Siemens SM 1222 - 6ES7222-1HH32-0XB0

Artikelnummer: 103556
EAN: 6940408101968
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

G1

16 x Relais

24 V DC

20,4...28,8 V DC

2 A

nein

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1222 - 6ES7222-1HH32-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 - 6ES7222-1HH32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 16 digitale Ausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 - 6ES7222-1HH32-0XB0 verfügt über Relaisausgänge mit einem Ausgangsstrom von 2 A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0