• SIMATIC S7-1200
  • Digitalausgabe SM 1222
  • 8 digitale Ausgänge
  • 24 V DC
  • Transistor: 0,5 A

Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-1BF32-0XB0

Artikelnummer: 101674
EAN: 6940408101937
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

G1

8 (Transistor)

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0,5 A

nein

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-1BF32-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 DC - 6ES7222 -1BF32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 8 digitale Ausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 DC - 6ES7222 -1BF32-0XB0 verfügt über Transistorausgänge mit einem Ausgangsstrom von 0,5 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0