Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1HF32-0XB0

Artikelnummer: 103794
EAN: 6940408101944
  • SIMATIC S7-1200
  • Digitalausgabe SM 1222
  • 8 digitale Ausgänge
  • Relais 2 A
UVP: 99,90
91,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Digitale Ausgabebaugruppe
SM 1222
8 Wechslerkontakte (Relais)

Elektrische Daten

24 V DC
5...30 V DC
2,0 A

Mechanische Daten

70 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

ja

Klassifizierung

CE, cULus, UL
27-24-22-04
27-24-22-04
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1HF32-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 RLY - 6ES7222 -1HF32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 8 digitale Relaisausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 RLY - 6ES7222 -1HF32-0XB0 verfügt über 8 Relaiskontakte mit einem max. Schaltstrom von 2 A bei 30 V DC/250 V AC.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen