• SIMATIC S7-1200
  • Digitalausgabe SM 1222
  • 8 digitale Ausgänge
  • Relais Wechslerkontakt

Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1XF32-0XB0

Artikelnummer: 105274
EAN: 6940408101975
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

8 Wechslerkontakte (Relais)

24 V DC

20,4...28,8 V DC

2 A

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1XF32-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 RLY - 6ES7222 -1XF32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 8 digitale Relaisausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 RLY - 6ES7222 -1XF32-0XB0 verfügt über 8 Wechslerkontakte mit einem max. Schaltstrom von 2 A bei 28,8 V DC/250 V AC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0