• SIMATIC S7-1200
  • Digitalein-/ausgabe SM 1223
  • 16 Digitaleingänge 24 V DC
  • 16 Digitalausgänge
  • Transistor 0,5 A

Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BL32-0XB0

Artikelnummer: 101678
EAN: 6940408102002
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

G1

16

16 x Transistor

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

4 mA

0,5 A

nein

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BL32-0XB0
Mit der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppe SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BL32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um je 16 digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BL32-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit 24 V DC und verfügt über Transistorausgänge mit einem Ausgangsstrom von 0,5 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0