Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PL32-0XB0

Artikelnummer: 103587
EAN: 6940408102019
  • SIMATIC S7-1200
  • Digitalein-/ausgabe SM 1223
  • 16 Digitaleingänge 24 V DC
  • 16 Digitalausgänge
  • Relais 2 A
UVP: 256,30
230,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Digitale Ein-/Ausgabebaugruppe
SB 1223
16
16 (Relais)

Elektrische Daten

24 V DC
20,4...28,8 V DC
4 mA
2,0 A
nein

Mechanische Daten

70 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

ja

Klassifizierung

CE, cULus, UL
27-24-22-04
27-24-22-04
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PL32-0XB0
Mit der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PL32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um je 16 digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PL32-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit 24 V DC und verfügt über 8 Wechslerkontakte mit einem max. Schaltstrom von 2 A bei 30 V DC/250 V AC.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen