Siemens

Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101680
EAN: 6940408102033
  • SIMATIC S7-1200
  • Analogeingabe
  • SM 1231
  • 4 Analogeingänge
  • +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA
  • 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC)
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 217,80
195,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceculusul

Technische Daten
Allgemeine Daten

analoge Eingabebaugruppe
4

Elektrische Daten

24 V DC
0-2,5/5/10 V, 0/4-20 mA 12 bit
nein

Mechanische Daten

45 x 100 x 75 mm
Tragschiene DIN 35
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
UL
CE
parametrierbar

Klassifizierung

27-24-22-01
27-24-22-01
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 4 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0 verarbeitet Signale mit +/- 10/5/2,5 V, oder 0(4)...20 mA, bei einer Auflösung von 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC).
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen