Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • SIMATIC S7-1200
  • Analogeingabe
  • SM 1231
  • 8 Analogeingänge
  • +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA
  • 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC)

Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0

Artikelnummer: 101681
EAN: 6940408102040
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

G1

8

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-2,5/5/10 V, 0/4-20 mA 12 bit

nein

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 8 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0 verarbeitet Signale mit +/- 10/5/2,5 V, oder 0(4)-20 mA, bei einer Auflösung von 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0