Siemens
  • SIMATIC S7-1200
  • Analogausgabe
  • SM 1232
  • 2 analoge Ausgänge
  • +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Einloggen und Bewertung schreiben

Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HB32-0XB0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101684
EAN: 6940408102057
UVP: 267,00
240,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm

Technische Daten
Allgemeine Daten

analoges Ausgangsmodul
2

Elektrische Daten

24 V DC
20,4...28,8 V DC
0-10 V 14 bit, 0-20 mA 12 bit
nein

Mechanische Daten

45 x 100 x 75 mm
Tragschiene DIN 35
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
UL
CE
ja

Klassifizierung

27-24-22-01
27-24-22-01
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HB32-0XB0
Mit der analogen Ausgabebaugruppe SM 1232 AA - 6ES7232-4HB32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 2 analoge Ausgänge erweitert werden. Die Analogausgabe SM 1232 AA - 6ES7232-4HB32-0XB0 liefert Signale mit +/-10 V bei einer Auflösung von 14 Bit oder 0(4)-20 mA mit einer Auflösung von 13 Bit.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen