• SIMATIC S7-1200
  • Analogausgabe
  • SM 1232
  • 4 analoge Ausgänge
  • +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung

Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HD32-0XB0

Artikelnummer: 101685
EAN: 6940408102064
Technische Daten

analoges Ausgangsmodul

G1

4

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-10 V 14 bit, 0-20 mA 12 bit

nein

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HD32-0XB0
Mit der analogen Ausgabebaugruppe SM 1232 AA - 6ES7232-4HD32-0XB0 von Siemens kann Ihre S7-1200 Steuerung um 4 analoge Ausgänge erweitert werden. Die Analogausgabe SM 1232 AA - 6ES7232-4HD32-0XB0 liefert Signale mit +/-10 V bei einer Auflösung von 14 Bit oder 0(4)-20 mA mit einer Auflösung von 13 Bit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0