Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Signal Board Siemens SB 1222 4DQ - 6ES7222-1BD30-0XB0

Artikelnummer: 103064
EAN: 6940408100794
  • SIMATIC S7-1200
  • Digitalausgabe
  • Signal Board SB 1222
  • 4 digitale Ausgänge 24 V DC/200 kHz
UVP: 59,70
52,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Digitale Ausgabebaugruppe
SB 1222
4

Elektrische Daten

24 V DC
20,4...30,0 V DC
0,1 A
200 kHz

Mechanische Daten

38 x 62 x 21 mm
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Klassifizierung

27-24-22-04
27-24-22-04
85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Signal Board Siemens SB 1222 4DQ - 6ES7222-1BD30-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 Signal Board SB 1222 - 6ES7222-1BD30-0XB0 von Siemens bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer Siemens S7-1200, um 4 digitale Ausgänge mit 24 V DC und einer maximalen Freuquenz von 200 kHz ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Signal Board SB 1222 - 6ES7222-1BD30-0XB0 wird einfach auf die CPU Front gesteckt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen