• SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN
  • Basic Panel
  • Tastenbedienung
  • 3 LCD Display
  • Monochrom
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V11/ STEP7 BASIC V11
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD

SIMATIC Basic Panel Siemens KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0

Artikelnummer: 101687
EAN: 4019169669672
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI KP300 BASIC

3"

87 mm

31 mm

4

10

nein

24 V DC

19,2...28,8 V DC

100 mA

149 mm

82 mm

30 mm

Kunststoff

0 °C

50 °C

IP65

Ethernet

cULus
CE
RCM
KC

Quereinbau (Landscape)

1 MB

Software

Profinet

ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0
Das SIMATIC Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 verfügt über ein monochromes 3 LCD Display und kann über die eingebauten Tasten bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 ist ab WinCC Basic V11 bzw. STEP7 BASIC V11 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0