• SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN
  • Basic Panel
  • Tastenbedienung
  • 3" FSTN LCD Display
  • Monochrom
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V11/ STEP7 BASIC V11
  • Enthält kostenlose Open Source Software

SIMATIC Basic Panel Siemens KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX1

Artikelnummer: 107203
EAN: 4047618123758
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI KP300 BASIC

3"

87 mm

31 mm

4

10

nein

24 V DC

19,2...28,8 V DC

100 mA

149 mm

82 mm

30 mm

Kunststoff

0 °C

50 °C

IP65

Ethernet

cULus
CE
RCM
KC
UKCA

Quereinbau (Landscape)

1 MB

Software

Profinet

ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX1
Das SIMATIC Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX1 verfügt über ein monochromes 3" FSTN LCD Display und kann über die eingebauten Tasten bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX1 ist ab WinCC Basic V11 bzw. STEP7 BASIC V11 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0