• SIMATIC HMI KP400 BASIC COLOR PN
  • Basic Panel
  • Tastenbedienung
  • 4" Widescreen-TFT-Display
  • 256 Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V11 SP2/ STEP7 BASIC V11 SP2
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD

SIMATIC Basic Panel Siemens KP400 Basic color PN - 6AV6647-0AJ11-3AX1

Artikelnummer: 107598
EAN: 4047618123765
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI KP400 BASIC COLOR

4"

95 mm

53,8 mm

256

34

nein

24 V DC

19,2...28,8 V DC

100 mA

135 mm

171 mm

33 mm

Kunststoff

0 °C

50 °C

IP65

Ethernet

cULus
CE
RCM
KC
UKCA

Quereinbau (Landscape)

1 MB

Software

Profinet

ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KP400 Basic color PN - 6AV6647-0AJ11-3AX1
Das SIMATIC Basic Panel KP400 Basic color PN - 6AV6647-0AJ11-3AX1 verfügt über ein 4" Widescreen-TFT-Display mit 256 Farben und kann über die eingebauten Tasten bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KP400 Basic color PN - 6AV6647-0AJ11-3AX1 ist ab WinCC Basic V11 SP2 bzw. STEP7 BASIC V11 SP2 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0