Siemens

SIMATIC Basic Panel Siemens KTP1200 Basic DP - 6AV2123-2MA03-0AX0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101918
EAN: 4034106029258
  • SIMATIC HMI KTP1200 BASIC DP
  • Basic Panel
  • Touch-/Tastenbedienung
  • 12" TFT-Display
  • 65536 Farben
  • PROFIBUS Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 1 561,00
1 405,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
ceculus
Passendes Zubehör
Siemens SIMATIC WinCC Basic V15, Upgrade - 6AV2100-3AA05-0AE5
SIMATIC WinCC Basic V15 Upgrade, V11...V14 > V15; Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/SP/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit) - WINSRV 2012 R2 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 103830
25,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Siemens SIMATIC WinCC Basic V16 - 6AV2100-0AA06-0AA5
SIMATIC WinCC Basic V16 Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 - WinSrv 2012 R2/2016 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 105269
UVP: 110,00
104,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

KTP1200 BASIC
12" TFT
261,1 mm
163,2 mm
65536
10
RS-485/422, USB
ja

Elektrische Daten

24 V DC
19,2 V bis 28,8 V DC
550 mA

Mechanische Daten

310 mm
221 mm
60 mm
Kunststoff

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C
IP65

Weitere Informationen

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)
10 MB
Hardware Echtzeituhr
Summer
PROFIBUS
ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Klassifizierung

cULus
CE
RCM
KC
27-24-23-02
27-24-23-02
85371098

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KTP1200 Basic DP - 6AV2123-2MA03-0AX0
Das SIMATIC Basic Panel KTP1200 Basic DP - 6AV2123-2MA03-0AX0 verfügt über ein 12" TFT-Display mit 65536 Farben und kann über die eingebauten Tasten oder das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profibus Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KTP1200 Basic DP - 6AV2123-2MA03-0AX0 ist ab WinCC Basic V13 bzw. STEP7 BASIC V13 möglich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen