Siemens
  • SIMATIC HMI KTP400 BASIC
  • Basic Panel
  • Touch-/Tastenbedienung
  • 4" TFT-Display
  • 65536 Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD

SIMATIC Basic Panel Siemens KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101689
EAN: 4034106029203
UVP: 389,00
350,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passende Zubehörgruppen
Siemens SIMATIC WinCC Basic V17 - 6AV2100-0AA07-0AA5
SIMATIC WinCC Basic V17 Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 106452
UVP: 119,00
107,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SIMATIC WinCC Basic V17, Upgrade - 6AV2100-3AA07-0AE5
SIMATIC WinCC Basic V17 Upgrade, V11...V16 > V17; Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/SP/ZH, Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 106453
UVP: 47,60
42,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC WinCC Basic zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

KTP400 BASIC
4" TFT
95 mm
53,9 mm
65536
4
ja

Elektrische Daten

24 V DC
19,2...28,8 V DC
125 mA

Mechanische Daten

123 mm
99 mm
33 mm
Kunststoff

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C
IP65

Weitere Informationen

PROFINET
Ethernet, USB
cULus
CE
RCM
KC
Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)
10 MB
Hardware Echtzeituhr
Summer
PROFINET
ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Klassifizierung

27-24-23-02
27-24-23-02
85371098

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0
Das SIMATIC Basic Panel KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0 verfügt über ein 4" TFT-Display mit 65536 Farben und kann über die eingebauten Tasten oder das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0 ist ab WinCC Basic V13 bzw. STEP7 BASIC V13 möglich.
Kundenbewertungen
5 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles OK
von Gerd Lotz verfasst am 03.10.2015 21:02:00
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Jacco Foppen verfasst am 04.02.2015 10:53:25
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Renaat Zeelmaekers verfasst am 06.04.2016 22:28:34
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.