• SIMATIC HMI TP700 Comfort
  • Comfort Panel
  • Touchbedienung
  • 7" TFT-Display (Widescreen)
  • 16 Mio. Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle
  • Projektierungsspeicher: 12 MByte
  • Windows CE 6.0 (Microsoft-Support inkl. Sicherheitsupdates eingestellt)
  • Projektierbar ab WinCC Comfort V11

SIMATIC Comfort Panel Siemens TP700 Comfort - 6AV2124-0GC01-0AX0

Artikelnummer: 104906
EAN: 4025515079026
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Comfort Panel

7" TFT

152,2 mm

91,4 mm

16777216

ja

800 x 480 px

24 V DC

19,2...28,8 V DC

0,5 A

197 mm

141 mm

63 mm

Aluminium

0 °C

50 °C

Front IP65/Rückseite IP20

Profinet
Ethernet
RS-485
MPI/Profibus DP
USB 2.0

cULus
CE
RCM
KC
UKCA

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)

12 MB

Hardware Echtzeituhr

Lautsprecher

Profinet
Profibus

ab WinCC Comfort V11

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Comfort Panel Siemens TP700 Comfort - 6AV2124-0GC01-0AX0
Das SIMATIC Panel TP700 Comfort - 6AV2124-0GC01-0AX0 verfügt über ein 7" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET- oder MPI/PROFIBUS-DP-Schnittstelle. Eine Projektierung des Panels TP700 Comfort - 6AV2124-0GC01-0AX0 ist ab WinCC Comfort V11 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen