• SIMATIC ET 200SP
  • Interface-Modul bundle IM 155-6DP HF
  • Schnittstelle: PROFIBUS
  • Max. 32 ET 200SP- und 16 ET 200AL-Module
  • 24 V DC (19,2...28,8 V DC)
  • Multi Hot SWAP
  • Übertragungsrate: max. 244 Byte E/A-Daten pro Station
  • Inkl. Servermodul und PROFIBUS-Stecker

SIMATIC ET 200SP Siemens SIMATIC IM 155-6DP HF - 6ES7155-6BA01-0CN0

Artikelnummer: 110599
EAN: 4047623409465
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

RS-485

12 Mbit/s

24 V DC

19,2...28,8 V

335 mA

ja

50 x 117 x 74 mm

Tragschiene DIN 35

-30 °C

60 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC ET 200SP Siemens SIMATIC IM 155-6DP HF - 6ES7155-6BA01-0CN0
Das Interface-Modul bundle SIMATIC ET 200SP IM 155-6DP HF - 6ES7155-6BA01-0CN0 von Siemens ist für PROFINET-Anwendungen von bis zu 32 Peripherie- sowie 16 ET 200AL-Modulen und 288 Byte je Ein-/Ausgang konzipiert. Ein Modulwechsel ist im laufendem Betrieb möglich (Multi Hot SWAP). Die Montage des Moduls erfolgt mittels einer Tragschiene. Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6DP HF - 6ES7155-6BA01-0CN0 mit Servermodul (6ES7193-6PA00-0AA0) und PROFIBUS-Stecker (6ES7972-0BB70-0XA0) ist die preiswerte Lösung für größere Anlagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0