• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogeingabe
  • SM 1231 TC
  • 4 Analogeingänge
  • Typ J oder K

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1231 TC - 6ES7231-5QD50-0XB0

Artikelnummer: 111378
EAN: 4034106036331
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

G2

4

24 V DC

20,4...28,8 V DC

15 bit

nein

15 x 62 x 63 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

50 °C

IP20

CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1231 TC - 6ES7231-5QD50-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SM 1231 TC - 6ES7231-5QD50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 4 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SM 1231 TC - 6ES7231-5QD50-0XB0 verarbeitet Signale vom Typ J oder K.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0