Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905295 - RIF-0-OPT-24DC/230AC/1

Artikelnummer: 102827
EAN: 4046356945431
  • Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss
  • Bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais
  • Eingangsspannung: 24 V DC
  • Ausgang: 24...253 V AC/0,75 A
-30 % UVP: 24,65
17,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Koppelrelais
vormontiert, Auswerfer
Solid-State
Freilaufdiode
LED gelb

Elektrische Daten

24 V DC
24 V DC
24...253 V AC
0,75 A
30 A (20 ms)

Mechanische Daten

6,2 mm
93 mm
66 mm
0,14 mm²
1,5 mm²
Tragschiene DIN 35
Push-in-Anschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

27-37-16-03
EC001504
85364110

Erweiterte Artikelbeschreibung
Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905295 - RIF-0-OPT-24DC/230AC/1
Das Solid-State-Relaismodul RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 - 2905295 von PHOENIX CONTACT ist dank Push-in Technik schnell verdrahtet und einfach in der Handhabung. Die Steuerspannung des Koppelrelais beträgt 24 V DC. Der verschleißfreie Optokoppler Ausgang des Solid-State-Koppelrelais RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 hat eine Schaltleistung von 24...253 V AC bei 0,75 A (bis 30 °C) und 0,3 A (bis 60 °C).
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen