• Überwachungsrelais für 3-Phasennetze
  • Funktionen: Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen/Phasenfolge-/Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung mit einstellbarer Asymmetrie
  • Anschluss des Neutralleiters optional
  • Auslöseverzögerung: fix/ca. 100 ms
  • Bemessungsspannung: 250 V AC
  • 1 x Wechsler
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais TELE E1PF400VSY01 - 1340300

Artikelnummer: 104203
EAN: 9008662004863
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Phasenfolgeüberwachung
Phasenausfallüberwachung
Asymmetrieüberwachung

1

Auslöseverzögerung

1

100 ms

Drehknöpfe

1 x Wechsler

= Messpannung

1250 VA (5 A/250 V AC)

17,5 mm

87 mm

65 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais TELE E1PF400VSY01 - 1340300
Das Spannungsüberwachungsrelais ENYA E1PF400VSY01 - 1340300 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Unterspannung, Kabelbruch oder Phasenausfall und -folge. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 3-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais E1PF400VSY01 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0