• Überwachungsrelais für 1- und 3-Phasennetze
  • Funktionen: Spannungsüberwachung mit einstellbaren Schwellwerten/einstellbare Auslöseverzögerung/Überwachung von Phasenausfall; Phasenfolge u. Asymmetrie mit einstellbarer Asymmetrie/Unterspannungsüberwachung (UNDER)/Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung (UNDER+SEQ)/Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min u. Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min u. Max und Phasenfolgeüberwachung (WIN+SEQ)
  • Auslöseverzögerung: 0...30 s
  • 2 x Wechsler
  • Bemessungsspannung: 250 V AC
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais TELE E3YM400VSY20 - 1341408

Artikelnummer: 104204
EAN: 9008662007628
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Phasenfolgeüberwachung
Phasenausfallüberwachung
Asymmetrieüberwachung

1

Auslöseverzögerung

1

0...30 s

Drehknöpfe

2 x Wechsler

= Messpannung

1250 VA (5 A/250 V AC)

35 mm

87 mm

65 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais TELE E3YM400VSY20 - 1341408
Das Spannungsüberwachungsrelais ENYA E3YM400VSY20 - 1341408 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Unterspannung, Kabelbruch oder Phasenausfall und -folge. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 1- und 3-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais E3YM400VSY20 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0