• Überwachungsrelais für 3-Phasennetze
  • Absicherung: 5 A flink
  • Funktionen: Unterspannungsüberwachung (UNDER)/Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung (UNDER+SEQ)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max und Phasenfolgeüberwachung (WIN+SEQ)
  • Auslöseverzögerung: 0,1...10 s
  • 2 x Wechsler
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais TELE G2PM400VSY20 24-240VAC/DC - 2390505

Artikelnummer: 104207
EAN: 9008662002845
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Phasenfolgeüberwachung

1

Auslöseverzögerung

1

0,1...10 s

Drehknöpfe

2 x Wechsler

24...240 V AC/DC

750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)

22,5 mm

90 mm

108 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

IP20
IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais TELE G2PM400VSY20 24-240VAC/DC - 2390505
Das Spannungsüberwachungsrelais GAMMA G2PM400VSY20 24-240VAC/DC - 2390505 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Unterspannung, Kabelbruch oder Phasenfolge. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais mit einer Absicherung von 5 A einen optimalen Schutz für 3-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais G2PM400VSY20 24-240VAC/DC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0