• Überwachungsrelais für 3-Phasennetze
  • Absicherung: 8 A flink
  • Funktionen: Phasenfolge-/Phasenausfall-/Asymmetrieüberwachung
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 400 ms; Auslöseverzögerung < 250 ms
  • 1 x Wechsler
  • 208...480 V AC
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais TELE V2PF480Y/277VSY01 - 2100000

Artikelnummer: 104208
EAN: 9008662008038
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Phasenfolgeüberwachung
Phasenausfallüberwachung
Asymmetrieüberwachung

2

Auslöseverzögerung
Einschaltverzögerung

2

400 ms
< 250 ms

Drehknöpfe

1 x Wechsler

208...480 V AC

22,5 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais TELE V2PF480Y/277VSY01 - 2100000
Das Spannungsüberwachungsrelais VEO V2PF480Y/277VSY01 - 2100000 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Kabelbruch oder Phasenfolge und -ausfall. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 3-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais V2PF480Y/277VSY01 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0