• Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
  • Absicherung: 8 A flink
  • Funktionen: Unterspannungsüberwachung (U)/Windowfunktion (WIN)
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 300 ms; Auslöseverzögerung 0,1...10 s
  • 1 x Wechsler
  • 24 V DC/230 V AC/DC
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais TELE V2UM230V10 - 2100300

Artikelnummer: 104209
EAN: 9008662008717
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Fensterfunktion

2

Auslöseverzögerung
Einschaltverzögerung

2

0,1...10 s
300 ms

Drehknöpfe

1 x Wechsler

24 V DC/230 V AC/DC

22,5 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais TELE V2UM230V10 - 2100300
Das Spannungsüberwachungsrelais VEO V2UM230V10 - 2100300 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Unterspannung. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 1-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais V2UM230V10 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0