• Exklusiv bei Automation24
  • SIMATIC S7-1200 G2 Starter-Kit bestehend aus: Siemens CPU 1212C G2 DC/DC/DC
  • Siemens POWER MODUL PM1207 G2
  • Siemens STEP 7 Basic V21
  • LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter
  • Reflexionslichttaster
  • WERA VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Automation24 L-BOXX Mini
Einloggen und Bewertung schreiben

Starter-Kit CPU 1212C G2 Siemens SIMATIC S7-1200

Artikelnummer: 111847
EAN: 4250738177055
666,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten

Starter-Kit CPU 1212C

500 kB

8

2 x Profinet

6

230 V AC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

330 mA

ja

70 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

40 °C

IP20

Ethernet RJ45

Profinet

cULus
UL
CE
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212C G2 Siemens SIMATIC S7-1200
Das SIMATIC S7-1200 G2 Starterkit von Siemens besteht aus 1 x Siemens CPU 1212C G2 DC/DC/DC, 1 x Siemens POWER MODUL PM1207 G2, 1 x Siemens STEP 7 Basic V21, 1 x LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 Meter GN - 24441348, 1x Reflexionslichttaster, 1x Automation24 L-BOXX Mini und 1 x Wera 160i 0,6 x 3,5 x 100 mm - 05006110001.

Die SIMATIC S7-1200 G2 Kompakt CPU 1212C DC/DC/DC - 6ES7212-1AG50-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge und 6 digitale Ausgänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen zwei PROFINET Ports zur Verfügung. Dank des 150 KB Programmspeicher und 500 KB Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C DC/DC/DC - 6ES7212-1AG50-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0