Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Stationärer Codeleser Matrix 120 210-060
  • 1D-/2D-Codeleser
  • Sensor-Typ: WVGA (752 x 480 px)
  • Sichtwinkel horizontal: 39°
  • Lesedistanz: 25...190mm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Schnittstelle: Ethernet/seriellen Anschluss
  • Manueller Fokus
  • Kostenlose Software DL.Code mit Auto-Setup-Funktion

Stationärer Codeleser Datalogic 937800053 - Matrix 120 210-060 WVGA SER+ETH STD

Artikelnummer: 112928
EAN: 4250738185968
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

WVGA

39 °

190 mm

25 mm

57

Stationärer Codeleser

weiß

752 x 480 px

5...30 V DC

23,5 mm

45,4 mm

31,1 mm

0 °C

65 °C

IP65

Ethernet
RS-232

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stationärer Codeleser Datalogic 937800053 - Matrix 120 210-060 WVGA SER+ETH STD
Der Datalogic Matrix 120 210-060 (937800053) ist ein kompakter industrieller Codeleser für die zuverlässige Erfassung von 1D- und 2D-Codes. Dank seines WVGA-Bildsensors eignet sich das Gerät für vielfältige Identifikationsaufgaben im Maschinenbau, in der Verpackungsindustrie sowie in automatisierten Fertigungs- und Logistikprozessen. Die integrierten Ethernet- und seriellen Schnittstellen ermöglichen eine einfache Anbindung an übergeordnete Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Der manuell einstellbare Fokus erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Leseabstände und Anwendungsanforderungen. Die Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt komfortabel über die kostenlose Software DL.Code mit Auto-Setup-Funktion.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0