Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Stationärer Codeleser Matrix 220 355-010
  • 1D-/2D-Codeleser
  • Sensor-Typ: 1.2 MP (1280 x 960 px)
  • Sichtwinkel horizontal: 24°
  • Lesedistanz: 40...600mm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Schnittstelle: Ethernet/seriellen Anschluss
  • Elektronischer Fokus
  • Kostenlose Software DL.Code mit Auto-Setup-Funktion

Stationärer Codeleser Datalogic 937900035 - Matrix 220 355-010 1.2MP STD-W 12MM X

Artikelnummer: 112934
EAN: 4250738186026
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

1.2MP

24 °

600 mm

40 mm

45

Stationärer Codeleser

weiß

1280 x 960 px

10...30 V DC

47 mm

78 mm

38 mm

0 °C

45 °C

IP65
IP67

Ethernet
RS-232

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stationärer Codeleser Datalogic 937900035 - Matrix 220 355-010 1.2MP STD-W 12MM X
Der Datalogic Matrix 220 355-010 (937900035) ist ein kompakter industrieller Codeleser für die zuverlässige Erfassung von 1D- und 2D-Codes. Dank seines hochauflösenden 1,2-MP-Bildsensors eignet sich das Gerät für Anwendungen mit größeren Lesedistanzen und hohen Anforderungen an die Codeerfassung. Typische Einsatzgebiete sind die Elektronikfertigung, Automobilindustrie, Verpackungstechnik sowie automatisierte Produktions- und Logistikprozesse. Die integrierten seriellen Anschlüsse und die Ethernet-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Anbindung an übergeordnete Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Der elektronische Fokus erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Die Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt komfortabel über die kostenlose Software DL.Code mit Auto-Setup-Funktion.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0