• Stern-Dreieck-Zeitrelais
  • Umschaltzeiten: 40/60/80/100 ms
  • 4 Zeitbereiche: 0,5...180 s
  • 12...240 V AC/DC
  • 2 x Schließer
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Stern-Dreieck-Anlauf

Stern-Dreieck-Zeitrelais TELE V2ZS20 12-240VAC/DC - 125300

Artikelnummer: 104196
EAN: 9008662008359
Passendes Zubehör
Technische Daten

Stern-Dreieck-Relais

1

Stern-Dreieck-Anlauf

4

0,5...10 s
1,5...30 s
3...60 s
9...180 s
40/60/80/100 ms

Drehknöpfe

2 x Schließer (NO)

12...240 V AC/DC

22,5 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stern-Dreieck-Zeitrelais TELE V2ZS20 12-240VAC/DC - 125300
Das Stern-Dreieck-Zeitrelais VEO V2ZS20 12-240VAC/DC - 125300 von TELE bietet 4 Umschaltzeiten (40/60/80/100 ms) und 4 Zeitbereiche von 0,5 bis 180 Sekunden. Das Zeitrelais V2ZS20 12-240VAC/DC ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet das Stern-Dreieck-Zeitrelais V2ZS20 12-240VAC/DC eine Lösung für fast alle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0