• MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 500 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 108 x 135 x 133,6 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86308

Artikelnummer: 103378
EAN: 4048879078658
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MST

500 VA

230/400 V AC

2,4 A (230 V AC); 1,4 A (400 V AC)

28,1 A (230 V AC); 16,3 A (400 V AC)

54 A (230 V AC); 32,2 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

108 x 135 x 133,6 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86308
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MST - 86308 von Murrelektronik mit einer Leistung von 500 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Steuer- und Trenntransformator MST - 86308 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0